Työkaluvaunu XL ToolCar 6

Tuote nro.: 914590 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laatikoiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 50
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Vetolaatikoiden yksittäisavaus: Yhden käden
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 50 kg
    Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
    Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
    Vetolaatikoiden yksittäisavaus Yhden käden
    Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G 20×20G
    Vetolaatikoiden hyötyala G 20 × 20
    Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
    Sarja ToolCar
    Korkeus 1 080 mm
    Leveys 820 mm
    Syvyys 630 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys 500 mm
    Vetolaatikon hyötysyvyys 500 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys G 20
    Vetolaatikon hyötysyvyys G 20
    Laatikoiden lukumäärä 6
    enimmäiskantokyky yhteensä 600 kg
    Paino 111 kg
    Tuotetyyppi työkaluvaunu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 914590 6
    EAN / GTIN 4062406294847
    Valmistajan numero 914590 6

    Kuvaus

    Malli:

    XL ToolCar -työkaluvaunu, syvyys 600 mm, naarmuuntumaton, luistamaton ja pinnalle ystävällinen GARANT GridLine -alusta. Hylly helppo vaihtaa muihin työtasoihin (esim. bambu). Arvotavaralokeron/sivulokeron keskuslukitus yhdessä laatikoiden kanssa.
    Pystypalkit on suojattu LDPE-materiaalilla. Ne suojaavat arkoja pintoja ja työkappaleita törmäysten aiheuttamilta kolhuilta. 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää, ⌀ 200 mm, TPU-kulutuspinta, ei jätä jälkiä, hyvin pieni vierintävastus, hiljainen, lankasuoja. Kääntyvissä pyörissä pyörän suuntalukitus ja pyörälukitus.

    Sijoitus:

    Laatikoiden etukorkeus mm: 75; 75; 75; 125; 200; 200

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää tilanjakotarvikkeet:
    kuhunkin 75 mm:n laatikkoon 1 urajakolista nro 951520 koko 75,
    kuhunkin 125 mm:n vetolaatikkoon 1 urajakolista nro 951520 koko 125.

    Pintakäsittely:

    Kaksivärinen, jauhemaalattu, hopea ja antrasiitinharmaa RAL 7016.

    Ohje:

    200 mm:n korkuisiin hyllyihin sopivat nyt myös urajakolistat nro 951520 koko 200, samoin reunalistat nro 951570 koko 200 ja uraan asetettavat väliseinät nro 951741951821 à koko 200.
    Muita tarvikkeita ja tilanjakomateriaaleja löytyy ryhmästä 95.
    Sopiva tilanjakomateriaali:
    Urareunalistat nro 951570 koko 75; koko 125 ja koko 200;
    urajakolistat nro 951520 koko 75; koko 125 ja koko 200;
    paikoilleen painettavat jakajat, nro 951721 - 951821 koko 75; nro 951731 - 951821 koko 125 ja nro 951741 - 951821 koko 200.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin