Bambutyötaso ruuvipenkki L

Tuote nro.: 914781 L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
124 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ToolCar
Leveys 665 mm
Syvyys 445 mm
Tuotetyyppi Levy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914781 L
EAN / GTIN 4045197894083
Valmistajan numero 914781 L

Kuvaus

Sopii:

Työkaluvaunu nro 914520, 914524, 914540, 914550.

Toimituksen sisältö:

Sisältää GARANT-ruuvipuristimen nro 967100, koko 120 ja kiinnitysmateriaalin. Ruuvipuristin voidaan sijoittaa vapaasti työtasolle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin