Bambutyötaso sinkitty teräspeltipäällyste L

Tuote nro.: 914784 L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja ToolCar
    Leveys 665 mm
    Syvyys 445 mm
    Tuotetyyppi Levy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 914784 L
    EAN / GTIN 4045197893840
    Valmistajan numero 914784 L

    Kuvaus

    Malli:

    Otsapuolelle särmätty teräspeltipinnoite.

    Sopii:

    Työkaluvaunu nro 914520, 914524, 914540, 914550.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin