Lisälaatikko, Hyötykorkeus: 75mm

Tuote nro.: 914795 75
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hyötykorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 20

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 20 kg
Sarja ToolCar
Hyötykorkeus 75 mm
Hyötyleveys 290 mm
Hyötysyvyys 435 mm
Kantavuus 20 kg
Käyttöalue Työkaluvaunu
Tuotetyyppi Laatikko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 914795 75
Kopioi
EAN / GTIN 4045197893864
Kopioi
Valmistajan numero 914795 75
Kopioi
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Sopii:

Työkaluvaunu nro 914520, 914524, 914540, 914550, 914560, 914564, 914568, 914574, 914575, 914590.
Asennettavaksi vaunun pohjan alapuolelle.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, jauhemaalattu, hopea ja antrasiitinharmaa RAL 7016.

Ohje:

  • Lisälaatikko, sopii työkaluvaunuihin valmistusvuodesta 08.2017 alkaen .
  • Lisävetolaatikkoa ei voi lukita.
  • Ei voida yhdistää kaapelikelaan nro 914890.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "ToolCar" Näytä kaikki

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin: Ilmoita tässä tuotenumero tai tuotekoodi.

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin
Miten voimme auttaa?
Työkalu lisää
asetukset
Vain sisäänkirjautuneille yritysasiakkaille