• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Mediakaukalo XL ToolCar -vaunuun, Korkeus: 80mm

Tuote nro.: 915515 80
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ToolCar
Korkeus 80 mm
Leveys 499 mm
Syvyys 90 mm
Hyötykorkeus 30 mm
Tuotetyyppi Kaapelinohjain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 915515 80
EAN / GTIN 4062406288372
Valmistajan numero 915515 80
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä, jauhemaalattu hopeanväriseksi. Ripustettavaksi reikälevyyn.

Sopii:

Teräksinen reikälevy, 9×9 mm, reikäväli 37 mm. Työkaluvaunu XL ToolCar nro 914590.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin