ToolCar-työkaluvaunut ComfortClose 5

Tuote nro.: 914524 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laatikoiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 30
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Vetolaatikoiden yksittäisavaus: Yhden käden
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 30 kg
    Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
    Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
    Vetolaatikoiden yksittäisavaus Yhden käden
    Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G 20×16G
    Vetolaatikoiden hyötyala G 20×16
    Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
    Sarja ToolCar; ToolCar-työkaluvaunut
    Korkeus 1 000 mm
    Leveys 800 mm
    Syvyys 500 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys 500 mm
    Vetolaatikon hyötysyvyys 400 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys G 20
    Vetolaatikon hyötysyvyys G 16
    Laatikoiden lukumäärä 5
    Paino 74,4 kg
    Tuotetyyppi työkaluvaunu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 914524 5
    EAN / GTIN 4045197892133
    Valmistajan numero 914524 5

    Kuvaus

    Malli:

    ToolCar-työkaluvaunu, jossa naarmuuntumaton, luistamaton ja pinnalle ystävällinen GARANT GridLine -alusta. Taso on helppo vaihtaa muihin työtasoihin (esim. bambu) tai ruuvipuristimella varustettuun bambutyötasoon. Arvotavaralokeron/sivulokeron keskuslukitus yhdessä laatikoiden kanssa. Laatikon etuosat ja pystypalkit on suojattu LDPE-materiaalilla. Ne suojaavat arkoja pintoja ja työkappaleita törmäysten aiheuttamilta kolhuilta.
    GARANT ComfortClose. Vetolaatikoissa kiinnivedin ja vaimennus.

    Sijoitus:

    laatikoiden etukorkeus: 75; 75; 200; 200; 200 mm

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää tilanjakotarvikkeet:
    kuhunkin 75 mm:n laatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 75,
    kuhunkin 125 mm:n vetolaatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 125.

    Pintakäsittely:

    Kaksivärinen, jauhemaalattu, hopea ja antrasiitinharmaa RAL 7016.

    Ohje:

    200 mm:n korkuisiin hyllyihin sopivat nyt myös urajakolistat nro 951510 koko 200, samoin reunalistat nro 951560 koko 200 ja uraan asetettavat väliseinät nro 951741951821 à koko 200.
    Muita tarvikkeita ja tilanjakomateriaaleja löytyy ryhmästä 95.
    Sopiva tilanjakomateriaali:
    Urareunalistat nro 951560 koko 75 ja koko 200;
    urajakolistat nro 951510 koko 75 ja koko 200;
    paikoilleen painettavat jakajat, nro 951721 - 951821 koko 75 ja koko 951741 - 951821 koko 200.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin