Reikälevyseinä kaksipuolinen työkaluvaunuun, Hyötykorkeus: 950mm

Tuote nro.: 914852 950
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hyötykorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Sarja ToolCar
Korkeus 950 mm
Reikäseinän korkeus 950 mm
Reikäseinän leveys 635 mm
Käyttöalue Työkaluvaunu
Tuotetyyppi Rei'itetty seinä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914852 950
EAN / GTIN 4045197893987
Valmistajan numero 914852 950

Kuvaus

Malli:

Tukipylväspari teräsputkea, 25×25 mm, rei'itetty teräslevyseinä (□ 9×9 mm, reikäväli 37 mm), jauhemaalattu hopeanväriseksi.
Reikäseinä, kaksipuolinen, sis. reikäseinäkuvion.

Sopii:

Toimituksen sisältö:

Reikäseinä teräslevyä, sis. tukipylväsparin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "ToolCar" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin