{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Leveys b | 54 mm | |
Korkeus h | 19 mm | |
Avainkoko | 36 mm | |
Pistomitta S | 28 mm | |
Vaihtovarsi | 14×18 mm | |
työkalu, jossa räikkätoiminto | ei | |
Tuotetyyppi | Lenkkiavainpää |
Tuotekoodi | 657900 2-36 | |
EAN / GTIN | 4018754034338 | |
Valmistajan numero | 58224036 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lenkkiavainpää 2-36 mm
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa
70,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
52,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys b | 54 | 53 |
Korkeus h | 19 | 19 |
Avainkoko | 36 | 36 |
Pistomitta S | 28 | 31 |
työkalu, jossa räikkätoiminto | ei | ei |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |
Tuotetyyppi | Lenkkiavainpää | Lenkkiavainpää |