{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Sarja | 732/10 | |
Leveys b | 17,2 mm | |
Korkeus h | 9 mm | |
Avainkoko | 10 mm | |
Pistomitta S | 17,5 mm | |
Vaihtovarsi | 9×12 mm | |
työkalu, jossa räikkätoiminto | ei | |
Tuotetyyppi | Lenkkiavainpää |
Tuotekoodi | 657900 1-10 | |
EAN / GTIN | 4018754034079 | |
Valmistajan numero | 58221010 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Lenkkiavainpää, tyyppi-Avainkoko: 1-10mm
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa
44,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
33,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtovarsi | 9×12 mm | 9×12 mm |
Korkeus h | 9 mm | 8 mm |
Avainkoko | 10 mm | 10 mm |
Pistomitta S | 17,5 mm | 17,5 mm |
työkalu, jossa räikkätoiminto | ei | ei |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |
Tuotetyyppi | Lenkkiavainpää | Lenkkiavainpää |