{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Sarja | 732/10 | |
Leveys b | 20,5 mm | |
Korkeus h | 11 mm | |
Avainkoko | 12 mm | |
Pistomitta S | 17,5 mm | |
Vaihtovarsi | 9×12 mm | |
työkalu, jossa räikkätoiminto | ei | |
Tuotetyyppi | Lenkkiavainpää |
Tuotekoodi | 657900 1-12 | |
EAN / GTIN | 4018754034093 | |
Valmistajan numero | 58221012 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lenkkiavainpää 1-12 mm
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
44,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
||
Width b | 20,5 | 20.3 |
Plug-in shank | 9×12 | 9×12 |
Height h | 11 | 12.2 |
Width across flats | 12 | 12 |
Pitch S | 17,5 | 17.5 |
Tool with ratchet function | ei | ei |
Type of product | Lenkkiavainpää | Ring plug-in head |