{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Leveys b | 34,5 mm | |
Korkeus h | 15 mm | |
Avainkoko | 22 mm | |
Pistomitta S | 25 mm | |
Vaihtovarsi | 14×18 mm | |
työkalu, jossa räikkätoiminto | ei | |
Tuotetyyppi | Lenkkiavainpää |
Tuotekoodi | 657900 2-22 | |
EAN / GTIN | 4018754034277 | |
Valmistajan numero | 58224022 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lenkkiavainpää 2-22 mm
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa
55,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
127 kappaletta varastossa
41,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys b | 34,5 | 35 |
Vaihtovarsi | 14×18 | 14×18 |
Korkeus h | 15 | 15 |
Avainkoko | 22 | 22 |
Pistomitta S | 25 | 25 |
työkalu, jossa räikkätoiminto | ei | ei |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |