{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Leveys b | 37,5 mm | |
Korkeus h | 15 mm | |
Avainkoko | 24 mm | |
Pistomitta S | 25 mm | |
Vaihtovarsi | 14×18 mm | |
työkalu, jossa räikkätoiminto | ei | |
Tuotetyyppi | Lenkkiavainpää |
Tuotekoodi | 657900 2-24 | |
EAN / GTIN | 4018754034284 | |
Valmistajan numero | 58224024 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lenkkiavainpää 2-24 mm
pyynnöstä
Varastossa
286 kappaletta varastossa
57,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
262 kappaletta varastossa
42,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys b | 37,5 | 38 |
Vaihtovarsi | 14×18 | 14×18 |
Korkeus h | 15 | 15 |
Avainkoko | 24 | 24 |
Pistomitta S | 25 | 25 |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |
Tuotetyyppi | Lenkkiavainpää | Lenkkiavainpää |