{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Leveys b | 60 mm | |
Korkeus h | 20 mm | |
Avainkoko | 41 mm | |
Pistomitta S | 30 mm | |
Vaihtovarsi | 14×18 mm | |
työkalu, jossa räikkätoiminto | ei | |
Tuotetyyppi | Lenkkiavainpää |
Tuotekoodi | 657900 2-41 | |
EAN / GTIN | 4018754034345 | |
Valmistajan numero | 58224041 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lenkkiavainpää 2-41 mm
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
69,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
51,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtovarsi | 14×18 | 14×18 |
Korkeus h | 20 | 19 |
Avainkoko | 41 | 41 |
Pistomitta S | 30 | 31 |
työkalu, jossa räikkätoiminto | ei | ei |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |
Tuotetyyppi | Lenkkiavainpää | Lenkkiavainpää |