{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Sarja | 732/10 | |
Leveys b | 30,5 mm | |
Korkeus h | 13 mm | |
Avainkoko | 19 mm | |
Pistomitta S | 17,5 mm | |
Vaihtovarsi | 9×12 mm | |
työkalu, jossa räikkätoiminto | ei | |
Tuotetyyppi | Lenkkiavainpää |
Tuotekoodi | 657900 1-19 | |
EAN / GTIN | 4018754034161 | |
Valmistajan numero | 58221019 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lenkkiavainpää 1-19 mm
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
44,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa
33,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys b | 30,5 | 31 |
Vaihtovarsi | 9×12 | 9×12 |
Avainkoko | 19 | 19 |
Pistomitta S | 17,5 | 17,5 |
työkalu, jossa räikkätoiminto | ei | ei |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |
Tuotetyyppi | Lenkkiavainpää | Lenkkiavainpää |