{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Leveys b | 27 mm | |
Korkeus h | 12 mm | |
Avainkoko | 17 mm | |
Pistomitta S | 25 mm | |
Vaihtovarsi | 14×18 mm | |
työkalu, jossa räikkätoiminto | ei | |
Tuotetyyppi | Lenkkiavainpää |
Tuotekoodi | 657900 2-17 | |
EAN / GTIN | 4018754034239 | |
Valmistajan numero | 58224017 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Lenkkiavainpää, tyyppi-Avainkoko: 2-17mm
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
47,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
317 kappaletta varastossa
35,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys b | 27 mm | 27,5 mm |
Korkeus h | 12 mm | 12,5 mm |
Avainkoko | 17 mm | 17 mm |
Pistomitta S | 25 mm | 25 mm |
työkalu, jossa räikkätoiminto | ei | ei |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |
Tuotetyyppi | Lenkkiavainpää | Lenkkiavainpää |