Lenkkiavainpää 2-36 mm

Tuote nro.: 657892 2-36
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa
  • Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työkalu vaihdettavissa Kiintoavainpää
Leveys b 53 mm
Korkeus h 19 mm
Avainkoko 36 mm
Pistomitta S 31 mm
Vaihtovarsi 14×18 mm
työkalu, jossa räikkätoiminto ei
Tuotetyyppi Lenkkiavainpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 657892 2-36
EAN / GTIN 4062406278304
Valmistajan numero 657892 2-36

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitäntä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Ohje:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    tyyppi-Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin