Lenkkiavainpää 1-17 mm

Tuote nro.: 657892 1-17
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
222 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi-Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työkalu vaihdettavissa Kiintoavainpää
Leveys b 27,4 mm
Korkeus h 13,2 mm
Avainkoko 17 mm
Pistomitta S 17,5 mm
Vaihtovarsi 9×12 mm
työkalu, jossa räikkätoiminto ei
Tuotetyyppi Lenkkiavainpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 657892 1-17
EAN / GTIN 4062406278021
Valmistajan numero 657892 1-17

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitäntä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Ohje:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin