{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Leveys b | 29 mm | |
Korkeus h | 13 mm | |
Avainkoko | 18 mm | |
Pistomitta S | 25 mm | |
Vaihtovarsi | 14×18 mm | |
työkalu, jossa räikkätoiminto | ei | |
Tuotetyyppi | Lenkkiavainpää |
Tuotekoodi | 657900 2-18 | |
EAN / GTIN | 4018754034246 | |
Valmistajan numero | 58224018 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lenkkiavainpää 2-18 mm
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa
47,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa
35,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys b | 29 mm | 29,5 mm |
Vaihtovarsi | 14×18 mm | 14×18 mm |
Avainkoko | 18 mm | 18 mm |
Pistomitta S | 25 mm | 25 mm |
työkalu, jossa räikkätoiminto | ei | ei |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |
Tuotetyyppi | Lenkkiavainpää | Lenkkiavainpää |