{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Sarja | 732/10 | |
Leveys b | 22,5 mm | |
Korkeus h | 11 mm | |
Avainkoko | 14 mm | |
Pistomitta S | 17,5 mm | |
Vaihtovarsi | 9×12 mm | |
työkalu, jossa räikkätoiminto | ei | |
Tuotetyyppi | Lenkkiavainpää |
Tuotekoodi | 657900 1-14 | |
EAN / GTIN | 4018754034116 | |
Valmistajan numero | 58221014 |