{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Sarja | 732/10 | |
Leveys b | 21,5 mm | |
Korkeus h | 11 mm | |
Avainkoko | 13 mm | |
Pistomitta S | 17,5 mm | |
Vaihtovarsi | 9×12 mm | |
työkalu, jossa räikkätoiminto | ei | |
Tuotetyyppi | Lenkkiavainpää |
Tuotekoodi | 657900 1-13 | |
EAN / GTIN | 4018754034109 | |
Valmistajan numero | 58221013 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lenkkiavainpää 1-13 mm
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa
44,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
103 kappaletta varastossa
33,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys b | 21,5 | 21,1 |
Vaihtovarsi | 9×12 | 9×12 |
Korkeus h | 11 | 12,2 |
Avainkoko | 13 | 13 |
Pistomitta S | 17,5 | 17,5 |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |
Tuotetyyppi | Lenkkiavainpää | Lenkkiavainpää |