{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Leveys b | 82 mm | |
Korkeus h | 15 mm | |
Avainkoko | 41 mm | |
Pistomitta S | 36,5 mm | |
Vaihtovarsi | 14×18 mm | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | |
Tuotetyyppi | Kiintoavainpää |
Tuotekoodi | 657800 2-41 | |
EAN / GTIN | 4018754158294 | |
Valmistajan numero | 58214041 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kiintoavainpää 2-41 mm
pyynnöstä
Varastossa
175 kappaletta varastossa
69,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
187 kappaletta varastossa
51,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys b | 82 | 82,5 |
Vaihtovarsi | 14×18 | 14×18 |
Korkeus h | 15 | 14 |
Avainkoko | 41 | 41 |
Pistomitta S | 36,5 | 40 |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |