{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Leveys b | 42 mm | |
Korkeus h | 9 mm | |
Avainkoko | 18 mm | |
Sarja | 731/10 | |
Pistomitta S | 20 mm | |
Vaihtovarsi | 9×12 mm | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | |
Tuotetyyppi | Kiintoavainpää |
Tuotekoodi | 657800 1-18 | |
EAN / GTIN | 4018754033904 | |
Valmistajan numero | 58211018 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kiintoavainpää 1-18 mm
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
41,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
197 kappaletta varastossa
30,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys b | 42 | 39 |
Korkeus h | 9 | 7,7 |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | kromattu (hilseilemätön) |
Avainkoko | 18 | 18 |
Pistomitta S | 20 | 20 |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |