{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Leveys b | 74 mm | |
Korkeus h | 15 mm | |
Avainkoko | 36 mm | |
Pistomitta S | 32,5 mm | |
Vaihtovarsi | 14×18 mm | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | |
Tuotetyyppi | Kiintoavainpää |
Tuotekoodi | 657800 2-36 | |
EAN / GTIN | 4018754158270 | |
Valmistajan numero | 58214036 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kiintoavainpää 2-36 mm
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa
69,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
303 kappaletta varastossa
47,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys b | 74 | 66,5 |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | kromattu (hilseilemätön) |
Avainkoko | 36 | 36 |
Pistomitta S | 32,5 | 32,5 |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |
Tuotetyyppi | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |