{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Leveys b | 30 mm | |
Korkeus h | 7 mm | |
Avainkoko | 13 mm | |
Pistomitta S | 25 mm | |
Vaihtovarsi | 14×18 mm | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | |
Tuotetyyppi | Kiintoavainpää |
Tuotekoodi | 657800 2-13 | |
EAN / GTIN | 4018754033928 | |
Valmistajan numero | 58214013 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kiintoavainpää 2-13 mm
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
47,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
239 kappaletta varastossa
35,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys b | 30 | 29,7 |
Korkeus h | 7 | 7 |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | kromattu (hilseilemätön) |
Avainkoko | 13 | 13 |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |
Tuotetyyppi | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |