{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Leveys b | 50 mm | |
Korkeus h | 11 mm | |
Avainkoko | 21 mm | |
Pistomitta S | 25 mm | |
Vaihtovarsi | 14×18 mm | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | |
Tuotetyyppi | Kiintoavainpää |
Tuotekoodi | 657800 2-21 | |
EAN / GTIN | 4018754033997 | |
Valmistajan numero | 58214021 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kiintoavainpää 2-21 mm
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
57,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
41,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys b | 50 mm | 45,2 mm |
Korkeus h | 11 mm | 11 mm |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | kromattu (hilseilemätön) |
Avainkoko | 21 mm | 21 mm |
Pistomitta S | 25 mm | 25 mm |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |