{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Leveys b | 26 mm | |
Korkeus h | 5,5 mm | |
Avainkoko | 10 mm | |
Pistomitta S | 17,5 mm | |
Vaihtovarsi | 9×12 mm | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | |
Tuotetyyppi | Kiintoavainpää |
Tuotekoodi | 657800 1-10 | |
EAN / GTIN | 4018754033829 | |
Valmistajan numero | 58211010 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kiintoavainpää 1-10 mm
pyynnöstä
Varastossa
123 kappaletta varastossa
41,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
417 kappaletta varastossa
31,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys b | 26 | 24,8 |
Vaihtovarsi | 9×12 | 9×12 |
Korkeus h | 5,5 | 5,7 |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | kromattu (hilseilemätön) |
Avainkoko | 10 | 10 |
Pistomitta S | 17,5 | 17,5 |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä |