{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Leveys b | 35 mm | |
Korkeus h | 8 mm | |
Avainkoko | 15 mm | |
Sarja | 731/10 | |
Pistomitta S | 17,5 mm | |
Vaihtovarsi | 9×12 mm | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | |
Tuotetyyppi | Kiintoavainpää |
Tuotekoodi | 657800 1-15 | |
EAN / GTIN | 4018754033874 | |
Valmistajan numero | 58211015 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kiintoavainpää 1-15 mm
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
44,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
160 kappaletta varastossa
31,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys b | 35 | 33,5 |
Vaihtovarsi | 9×12 | 9×12 |
Korkeus h | 8 | 7,7 |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | kromattu (hilseilemätön) |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |
Tuotetyyppi | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |