{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Leveys b | 53 mm | |
Korkeus h | 12 mm | |
Avainkoko | 24 mm | |
Pistomitta S | 25 mm | |
Vaihtovarsi | 14×18 mm | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | |
Tuotetyyppi | Kiintoavainpää |
Tuotekoodi | 657800 2-24 | |
EAN / GTIN | 4018754034017 | |
Valmistajan numero | 58214024 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kiintoavainpää 2-24 mm
pyynnöstä
Varastossa
127 kappaletta varastossa
54,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
310 kappaletta varastossa
41,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys b | 53 | 50,8 |
Korkeus h | 12 | 11 |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | kromattu (hilseilemätön) |
Pistomitta S | 25 | 25 |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |
Tuotetyyppi | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |