{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Leveys b | 35 mm | |
Korkeus h | 8 mm | |
Avainkoko | 14 mm | |
Pistomitta S | 25 mm | |
Vaihtovarsi | 14×18 mm | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | |
Tuotetyyppi | Kiintoavainpää |
Tuotekoodi | 657800 2-14 | |
EAN / GTIN | 4018754033935 | |
Valmistajan numero | 58214014 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kiintoavainpää 2-14 mm
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
48,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa
35,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys b | 35 mm | 31,1 mm |
Vaihtovarsi | 14×18 mm | 14×18 mm |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | kromattu (hilseilemätön) |
Avainkoko | 14 mm | 14 mm |
Pistomitta S | 25 mm | 25 mm |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |
Tuotetyyppi | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |