{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 5,5 mm | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 8,7 mm | |
Pituus | 25 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631029 5,5 | |
EAN / GTIN | 4062406060435 | |
Valmistajan numero | 631029 5,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa 5,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 260 kappaletta varastossa
4,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 323 kappaletta varastossa
2,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 237 kappaletta varastossa
3,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
526 kappaletta varastossa
10,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 8,7 | 8,5 | 8,7 | 8,7 |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | 6-kulmaiset vaihtoholkit |
Vääntönelikulma | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Pituus | 25 | 25 | 24,8 | 50 |
Avainkoko | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |