Hylsyavainsarja, 1/4 tuumaa, Työkalujen lukumäärä: 29

Tuote nro.: 955161 29
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vääntönelikulma: 1/4
  • Shadowboard: 115

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Shadowboard 115 mm
Leveys 383 mm
Syvyys 115 mm
Työkalujen lukumäärä 29
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955161 29
EAN / GTIN 4067263103066

Kuvaus

Malli:

Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 955161: 1 kpl
GARANT kuusiokulmainen hylsy 1/4 tuumaa nro 631029 koot 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: kutakin 1 kpl
HOLEX-kärkihylsy urakantaruuveille 1/4 tuumaa nro 631613, koot 3,5; 5,5: kutakin 1 kpl
HOLEX-kärkihylsy Phillips-ruuveille 1/4 tuumaa, nro 631623, koot 1; 2: kutakin 1 kpl
GARANT-kuusiokärkihylsy 1/4 tuumaa, pitkä, nro 631729 koot 2,5; 3; 4; 5; 6: kutakin 1 kpl
Suuntaa vaihtava GARANT-räikkä 1/4 tuumaa nro 632025 koko 1/4: 1 kpl
GARANT jatkokappale 1/4 tuumaa nro 632429 koko 50; 100: kutakin 1 kpl
GARANT-kahva 1/4 tuumaa, nro 632829, koko 146: 1 kpl
GARANT-T-kahva 1/4 tuumaa, nro 633029, koko 116: 1 kpl
GARANT murrosnivel 1/4 tuumaa nro 633529 koko 1/4: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin