6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa, Avainkoko: 10mm

Tuote nro.: 631029 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 763 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 10 mm
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
⌀ poistopuolella 14,5 mm
Pituus 25 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 631029 10
EAN / GTIN 4062406060480
Valmistajan numero 631029 10

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.
Tiukkatoleranssiset avainkoot HT-Drive-profiililla suojaavat ruuvipäitä ja muttereita. Ohutseinäinen työskentelyyn ahtaissakin paikoissa.
Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.

Standardi:

DIN 3124-S

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ohje:

GARANT ja HOLEX 6-kulmaisia hylsyavaimia saatavilla myös tuumakokoina (GARANT: nro 631032; HOLEX: nro 631022).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa, Avainkoko: 10mm

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa, Avainkoko: 10mm

pyynnöstä
Varastossa
2 763 kappaletta varastossa
4,29 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 574 kappaletta varastossa
2,92 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
724 kappaletta varastossa
3,77 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 988 kappaletta varastossa
10,18 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
531 kappaletta varastossa
3,21 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
654 kappaletta varastossa
14,72 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀ poistopuolella 14,5 mm 14,4 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive 6-kulmaiset vaihtoholkit 12-kulmainen holkkiavain 12-kulmainen holkkiavain
Vääntönelikulma 1/4 tuuma 1/4 tuuma 1/4 tuuma 1/4 tuuma 1/4 tuuma 1/4 tuuma
Pituus 25 mm 25 mm 24,8 mm 50 mm 25 mm 50 mm
Avainkoko 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin