{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 10 mm | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 14,5 mm | |
Pituus | 25 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 630929 10 | |
EAN / GTIN | 4062406231118 | |
Valmistajan numero | 630929 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa, Avainkoko: 10mm
pyynnöstä
Varastossa
531 kappaletta varastossa
3,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 564 kappaletta varastossa
2,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
723 kappaletta varastossa
3,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 989 kappaletta varastossa
10,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 758 kappaletta varastossa
4,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
651 kappaletta varastossa
14,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 14,5 mm | 14,4 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Pituus | 25 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm | 50 mm |
Avainkoko | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |