12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa, Avainkoko: 12mm

Tuote nro.: 630929 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
744 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 12 mm
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
⌀ poistopuolella 16,9 mm
Pituus 25 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630929 12
EAN / GTIN 4062406231132
Valmistajan numero 630929 12

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.
Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.
Tiukkatoleranssiset avainkoot HT-Drive-profiililla suojaavat ruuvipäitä ja muttereita. Ohutseinäinen työskentelyyn ahtaissakin paikoissa.

Standardi:

DIN 3124

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ohje:

GARANT ja HOLEX 12-kulmaisia hylsyavaimia saatavilla myös tuumakokoina (GARANT: nro 630932; HOLEX: nro 630962).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin