6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa 7 mm

Tuote nro.: 631029 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 227 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 7 mm
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
⌀ poistopuolella 10,8 mm
Pituus 25 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 631029 7
EAN / GTIN 4062406060459
Valmistajan numero 631029 7

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.
Tiukkatoleranssiset avainkoot HT-Drive-profiililla suojaavat ruuvipäitä ja muttereita. Ohutseinäinen työskentelyyn ahtaissakin paikoissa.
Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.

Standardi:

DIN 3124-S

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ohje:

GARANT ja HOLEX 6-kulmaiset vaihtoholkit, myös tuumakoot, saatavissa eShopistamme (GARANT: nro 631032; HOLEX: nro 631022).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa  7 mm

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa 7 mm

pyynnöstä
Varastossa
4 227 kappaletta varastossa
4,22 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 746 kappaletta varastossa
2,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 458 kappaletta varastossa
10,01 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀ poistopuolella 10,8 10,5 10,8
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmaiset vaihtoholkit
Vääntönelikulma 1/4 1/4 1/4
Pituus 25 25 50
Avainkoko 7 7 7
Raaka-aine kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä
Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin