{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 13 mm | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 18 mm | |
Pituus | 25 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631029 13 | |
EAN / GTIN | 4062406060510 | |
Valmistajan numero | 631029 13 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa, Avainkoko: 13mm
pyynnöstä
Varastossa
1 623 kappaletta varastossa
4,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 668 kappaletta varastossa
3,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
916 kappaletta varastossa
4,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 066 kappaletta varastossa
10,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
506 kappaletta varastossa
3,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
685 kappaletta varastossa
15,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Pituus | 25 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm | 50 mm |
Avainkoko | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |