Holkkiavainsarja 1/4″, nelikulmainen 39 osaa 6

Tuote nro.: 630299 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 174 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 4-13
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 3-8
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 5×10

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Vääntönelikulma 1/4 tuuma
    Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 4-13 mm
    Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 3-8 mm
    Pakkaus ABS-muovikotelo, pikalukitus
    Pituus 257 mm
    Leveys 147 mm
    Korkeus 45 mm
    Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain; kuusiokoloväännin; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; uraruuvinväännin; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
    Vetolaatikon täyttöaste G 5×10
    Tuotetyyppi Holkkiavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 630299 6
    EAN / GTIN 4062406060275
    Valmistajan numero 630299 6

    Kuvaus

    Malli:

    Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaisesti; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaisesti. Sisä-/ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaisesti.
    Työkalusarjan kotelo lähes rikkoutumatonta ABS-muovia, saranoitu kansi ja helppokäyttöinen pikasalpa.
    Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa polyuretaanivaahtoalustassa varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla.

    Käyttö:

    Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8,
    ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M10.
    Pozidriv- ja Phillips-ruuveille, joiden kierre M2 - M6, urakantaruuveille, joiden kierre M2 - M4
    ja Torx®-koloruuveille, joiden kierre M2,5 - M8.

    Raaka-aine:

    Kromivanadiiniterästä, kromattu.

    Toimituksen sisältö:

    Hylsyt - 6-kulmaiset: 12 kpl nro 631029 koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Kärjet, C 6,3, kuusiokoloruuveille: 5 kpl, vastaa nroa 675240 koot 3; 4; 5; 6; 8
    Kärjet, C 6,3, Phillips-ruuveille: 3 kpl, vastaa nroa 675310 koot 1; 2; 3
    Kärki, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: 1 kpl, vastaa nroa 675320 koko 2
    Kärjet, C 6,3, urakantaruuveille: 4 kpl, vastaa nroa 675250 koot 3; 4; 5,5; 6,5
    Kärjet, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: 8 kpl vastaa nroa 675340 koko TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
    Teränpidin: 1 kpl, vastaa nroa 676800 koko 4/4
    Käsikahva: 1 kpl nro 632829 koko 146
    Jatkokappaleet: 2 kpl nro 632429 koot 50; 100
    Murrosnivel: 1 kpl nro 633529 koko 1/4
    Räikkä: 1 kpl nro 632025 koko 1/4
    Säilytykseen: ABS-muovilaatikko