{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 6 mm | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 9,3 mm | |
Pituus | 25 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631029 6 | |
EAN / GTIN | 4062406060442 | |
Valmistajan numero | 631029 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa, Avainkoko: 6mm
pyynnöstä
Varastossa
1 511 kappaletta varastossa
4,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 323 kappaletta varastossa
2,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 374 kappaletta varastossa
3,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 123 kappaletta varastossa
10,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 9,3 mm | 9,2 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | 6-kulmaiset vaihtoholkit |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Pituus | 25 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm |
Avainkoko | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |