Holkkiavainsarja 1/4″, nelikulmainen 38 osaa, Tyyppi: 6

Tuote nro.: 630855 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 109 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1/4
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 5-13
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 3-8
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 5×10

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 5-13 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 3-8 mm
Pakkaus ABS-muovilaatikko
Pituus 257 mm
Leveys 147 mm
Korkeus 45 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain; Hylsyavain TORX®-ruuveille; kuusiokoloväännin; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Vetolaatikon täyttöaste G 5×10
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 630855 6
EAN / GTIN 4062406060268
Valmistajan numero 630855 6
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Väännin- ja liitososat standardien DIN 3122 / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat vastaavat standardia DIN 3120.
Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa polyuretaanivaahtoalustassa varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2,5 - M8. Ulko-Torx®-ruuveille, joiden kierre M3 - M8.
Kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M8. Torx®-koloruuveille, joiden kierre M2,5 - M8.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Avainhylsyt kuusiokanta: 10 kpl nro 631029 koot 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Avainhylsyt-Torx®-kanta: 6 kpl vastaa nroa 631500 koot E4; E5; E6; E7; E8; E10
Kärjet, C 6,3, kuusiokoloruuveille: 5 kpl koot 3; 4; 5; 6; 8 mm
Kärjet, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: 10 kpl koot TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
T-väännin: 1 kpl nro 633029 koko 116
Käsikahva: 1 kpl nro 632829 koko 146
Jatkokappaleet: 2 kpl nro 632429 koot 50; 150
Murrosnivel: 1 kpl nro 633529 koko 1/4
Räikkä: 1 kpl nro 632025 koko 1/4
BITS-sovitin: 1 kpl
Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin