6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Surface Drive 13 mm

Tuote nro.: 631225 13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 119 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4
  • 6-kulmainen vaihtohylsyprofiili: Surfacedrive
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 13 mm
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
6-kulmainen vaihtohylsyprofiili Surfacedrive
Standardi DIN 3124
sopii tuumakokoihin (amerikkalaiset mitat) 1/2 tuuma
⌀ poistopuolella 18 mm
Pituus 24,8 mm
Irrotusprofiili Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
AS-Drive-profiili ei
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 631225 13
EAN / GTIN 4045197497154
Valmistajan numero 631225 13

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.
Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.
Surface Drive -avainaukko mahdollistaa lujemman kiinnittymisen ja suuremman vaikutusvoiman. Vääntövoima kohdistuu ruuvien ja muttereiden sivuihin, ei murtumisalttiisiin kulmiin. Surface Drive -hylsyillä voidaan kiristää ja löysätä myös välikokoja, esim. tuumakokoja (A/F, BSF, BSW) ja kuluneita muttereita. Reiälliset holkit.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin