6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Surface Drive 4,5 mm

Tuote nro.: 631225 4,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 563 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4
  • 6-kulmainen vaihtohylsyprofiili: Surfacedrive
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 4,5 mm
    Vääntönelikulma 1/4 tuuma
    6-kulmainen vaihtohylsyprofiili Surfacedrive
    Standardi DIN 3124
    ⌀ poistopuolella 7,4 mm
    Pituus 24,8 mm
    Irrotusprofiili Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive
    Raaka-aine kromivanadiiniterästä
    Pinta kromattu
    AS-Drive-profiili ei
    Tuotetyyppi Avainhylsy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 631225 4,5
    EAN / GTIN 4045197496959
    Valmistajan numero 631225 4,5

    Kuvaus

    Malli:

    Taottu korkealaatuisesta teräksestä.
    Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.
    Surface Drive -avainaukko mahdollistaa lujemman kiinnittymisen ja suuremman vaikutusvoiman. Vääntövoima kohdistuu ruuvien ja muttereiden sivuihin, ei murtumisalttiisiin kulmiin. Surface Drive -hylsyillä voidaan kiristää ja löysätä myös välikokoja, esim. tuumakokoja (A/F, BSF, BSW) ja kuluneita muttereita. Reiälliset holkit.

    Raaka-aine:

    Kromivanadiiniterästä, kromattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin