{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 5 mm | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
6-kulmainen vaihtohylsyprofiili | Surfacedrive | |
Standardi | DIN 3124 | |
sopii tuumakokoihin (amerikkalaiset mitat) | 3/16 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 8,1 mm | |
Pituus | 24,8 mm | |
Irrotusprofiili | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
AS-Drive-profiili | ei | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631225 5 | |
EAN / GTIN | 4045197496973 | |
Valmistajan numero | 631225 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Surface Drive, Avainkoko: 5mm
pyynnöstä
Varastossa
1 633 kappaletta varastossa
3,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 199 kappaletta varastossa
2,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
487 kappaletta varastossa
10,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 936 kappaletta varastossa
4,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 8,1 mm | 7,9 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Irrotusprofiili | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Pituus | 24,8 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm |
Avainkoko | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |