{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 5 mm | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Standardi | DIN 3124 | |
⌀ poistopuolella | 8,1 mm | |
Pituus | 50 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
AS-Drive-profiili | ei | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631415 5 | |
EAN / GTIN | 4045197492951 | |
Valmistajan numero | 631415 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa pitkä 5 mm
pyynnöstä
Varastossa
513 kappaletta varastossa
10,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 370 kappaletta varastossa
2,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 711 kappaletta varastossa
3,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 219 kappaletta varastossa
4,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 8,1 | 7,9 | 8,1 | 8,1 |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmainen holkkiavain | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Pituus | 50 | 25 | 24,8 | 25 |
Avainkoko | 5 | 5 | 5 | 5 |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |