{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 11 mm | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Standardi | DIN 3124 | |
⌀ poistopuolella | 15,9 mm | |
Pituus | 50 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
AS-Drive-profiili | ei | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631415 11 | |
EAN / GTIN | 4045197493323 | |
Valmistajan numero | 631415 11 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa pitkä, Avainkoko: 11mm
pyynnöstä
Varastossa
436 kappaletta varastossa
10,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 168 kappaletta varastossa
3,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 027 kappaletta varastossa
3,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 109 kappaletta varastossa
4,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
839 kappaletta varastossa
3,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 15,9 mm | 15,8 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmainen holkkiavain | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | 6-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Pituus | 50 mm | 25 mm | 24,8 mm | 25 mm | 25 mm |
Avainkoko | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |