{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 5,5 mm | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Standardi | DIN 3124 | |
⌀ poistopuolella | 8,7 mm | |
Pituus | 50 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
AS-Drive-profiili | ei | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631415 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197492968 | |
Valmistajan numero | 631415 5,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa pitkä 5,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
589 kappaletta varastossa
10,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 444 kappaletta varastossa
2,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 350 kappaletta varastossa
4,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 8,7 | 8,5 | 8,7 |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Pituus | 50 | 25 | 25 |
Pinta | kromattu | kromattu | kromattu |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |