{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 8 mm | |
Avainkoko 2 | 10 mm | |
Standardi | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 145 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 17,5 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 19,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 7 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 8,5 mm | |
Renkaan asento | 10 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
avoin rengas | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 619200 8X10 | |
EAN / GTIN | 4018754021888 | |
Valmistajan numero | 41080810 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Avoin kaksoislenkkiavain 8X10 mm
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa
21,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
217 kappaletta varastossa
3,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 029 kappaletta varastossa
10,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | kromattu | mattakromattu |
Avainkoko 1 | 8 | 8 | 8 |
Avainkoko 2 | 10 | 10 | 10 |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 17,5 | 13,5 | 14 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 19,5 | 16 | 16 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |