{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 11 mm | |
Avainkoko 2 | 13 mm | |
Standardi | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 170 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 21,5 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 24 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 9 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 10 mm | |
Renkaan asento | 10 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
avoin rengas | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 619200 11X13 | |
EAN / GTIN | 4018754021925 | |
Valmistajan numero | 41081113 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Avoin kaksoislenkkiavain 11X13 mm
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa
23,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
386 kappaletta varastossa
13,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Standardi | DIN 3118 / ISO 3318 | DIN 3118 / ISO 3318 |
Renkaan asento | 10 | 10 |
Avaimen pituus L | 170 | 174 |
Avainkoko 2 | 13 | 13 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 21,5 | 22,8 |
suurin lenkin korkeus h1 max | 9 | 8,5 |