{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 22 mm | |
Avainkoko 2 | 24 mm | |
Standardi | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 245 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 37 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 40,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 15 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 16 mm | |
Renkaan asento | 10 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
avoin rengas | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 619200 22X24 | |
EAN / GTIN | 4018754021994 | |
Valmistajan numero | 41082224 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Avoin kaksoislenkkiavain, Avainkoko: 22X24mm
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
39,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
463 kappaletta varastossa
12,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
738 kappaletta varastossa
14,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
266 kappaletta varastossa
28,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
255 kappaletta varastossa
21,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 245 mm | 325 mm | 325 mm | 243 mm | 330 mm |
Avainkoko 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Avainkoko 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 37 mm | 34 mm | 34 mm | 38,5 mm | 34 mm |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 40,5 mm | 37 mm | 37 mm | 42 mm | 37 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |