{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 19 mm | |
Avainkoko 2 | 22 mm | |
Standardi | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 230 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 33 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 37 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 13 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 15 mm | |
Renkaan asento | 10 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
avoin rengas | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 619200 19X22 | |
EAN / GTIN | 4018754021970 | |
Valmistajan numero | 41081922 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Avoin kaksoislenkkiavain 19X22 mm
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa
35,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 748 kappaletta varastossa
7,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
664 kappaletta varastossa
17,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | kromattu | mattakromattu |
Renkaan asento | 10 | 0 | 75 |
Avaimen pituus L | 230 | 204 | 300 |
Avainkoko 1 | 19 | 19 | 19 |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 33 | 29 | 29 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |