Avoin kaksoislenkkiavain 27X36 mm

Tuote nro.: 619200 27X36
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
90 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 27 mm
Avainkoko 2 36 mm
Standardi DIN 3118 / ISO 3318
Avaimen pituus L 300 mm
suurin lenkin ⌀ D1 max 42 mm
suurin lenkin ⌀ D2 max 54 mm
suurin lenkin korkeus h1 max 16 mm
suurin lenkin korkeus h2 max 19 mm
Renkaan asento 10 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromiterässeosta
Pinta kromattu (hilseilemätön)
Avainkoon mitat metriset mitat
avoin rengas kyllä
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 619200 27X36
EAN / GTIN 4018754022014
Valmistajan numero 41082736

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, vahvistettu rengas, joten erittäin kestävä; tiukkatoleranssiset avainkoot. Päät taivutettu 10 .
Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Erinomainen taivutuslujuus, hyvä vääntöteho, erittäin kätevä ja kevyt. Kokoon 12×14 mm asti kuusiorengas - koosta 14×17 mm alkaen kaksoiskuusikulma.

Standardi:

DIN 3118 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiterässeosta − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin